Werkstatt-Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe, 4,5 mm mm

Artikelnummer: Z00517906
EAN: 4010995032241
Herstellernummer: 3224
Werkstatt-Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe, 4,5 mm mm
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 0,8
Schneidenbreite (mm) 4,5
Klingenlänge (mm) 90
Material Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärt
Gesamtlänge (mm) 201

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen