Kr.-Schr.-Eins. 3/4 Hex24 ASW

Artikelnummer: Z00303146
EAN: 1234
Herstellernummer: 074510
Kr.-Schr.-Eins. 3/4 Hex24 ASW
Inkl. Steuern: 41,46 € VE 1 Stück Netto 34,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4 für Innensechskantschrauben Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Antrieb: 44 mm, Länge: 62 mm, Schlüsselweite: 24 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24
Außen-D Antrieb mm 44
Länge (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen