Kr.-Schr.-Eins. 3/8 T30 ASW

Artikelnummer: Z00303056
EAN: 4050623702153
Herstellernummer: 071404
Kr.-Schr.-Eins. 3/8 T30 ASW
Inkl. Steuern: 11,19 € VE 1 Stück Netto 9,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8 für Innen-TORX -Schrauben Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt Attribute: Außen-Ø Antrieb: 19 mm, Größe: T 30 , Länge: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-D Antrieb mm 19
Länge (mm) 50
Größe T 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen