Schraubendr.-Einsatz 1/2 7x 60mm i-6kt. FORMAT

Artikelnummer: Z00302765
EAN: 4317784119818
Herstellernummer: 4317784119818
FORMAT
Schraubendr.-Einsatz 1/2 7x 60mm i-6kt. FORMAT
Inkl. Steuern: 6,01 € VE 1 Stück Netto 5,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendr.-Einsatz 1/2 7x 60mm i-6kt. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 7
Länge (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen