Schraubendr.-Einsatz 1/2 T20x 60mm FORMAT

Artikelnummer: Z00302803
EAN: 4317784119504
Herstellernummer: 4317784119504
FORMAT
Schraubendr.-Einsatz 1/2 T20x 60mm FORMAT
Inkl. Steuern: 8,65 € VE 1 Stück Netto 7,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Schraubendr.-Einsatz 1/2 T20x 60mm FORMAT. für Innen-TORX-Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M4 - M5
Länge (mm) 60
Größe T 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen