Schraubendr.-Einsatz 3/8 Hex 5x45mm FORMAT

Artikelnummer: Z00302524
EAN: 4317784524162
Herstellernummer: 4317784524162
Schraubendr.-Einsatz 3/8 Hex 5x45mm FORMAT
Inkl. Steuern: 5,45 € VE 1 Stück Netto 4,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 3/8 für Innensechskantschrauben, FORMAT Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, eingepresste Spitze aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Attribute: Länge: 47 mm, Schlüsselweite: 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5
Länge (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen