Schraubendr.-Einsatz 3/8 Hex 8x50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00302526
EAN: 4317784524186
Herstellernummer: 4317784524186
Schraubendr.-Einsatz 3/8 Hex 8x50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 9,17 € VE 1 Stück Netto 7,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 3/8 für Innensechskantschrauben, FORMAT Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, eingepresste Spitze aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Attribute: Länge: 49 mm, Schlüsselweite: 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8
Länge (mm) 49
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen