Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innen-6-kant 5/8Zoll

Artikelnummer: Z00044140
EAN: 4010886615577
Herstellernummer: 6155790
Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innen-6-kant 5/8Zoll
Inkl. Steuern: 11,40 € VE 1 Stück Netto 9,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zollmaße · 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Kugelfangriile · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Einsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl · handbetätigt · Spitze manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 15,88
Schlüsselweite 5/8
Gesamtlänge (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen