Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innen-TORX Stift T50

Artikelnummer: Z00044176
EAN: 4010886620137
Herstellernummer: 6201300
Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innen-TORX Stift T50
Inkl. Steuern: 12,74 € VE 1 Stück Netto 10,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8,83
Antriebsvierkant 1/2
Antriebsvierkant mm 12,5
Größe T50
Gesamtlänge (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen