Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll lang, XZN Vielzahn M10

Artikelnummer: Z00044167
EAN: 1234
Herstellernummer: 6159510
Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll lang, XZN Vielzahn M10
Inkl. Steuern: 13,04 € VE 1 Stück Netto 10,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil · mit eingepresstem Stift und Kugelfangrille · Einsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl · griffig gerändelt · handbetätigt · Spitze manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe M 10
Gesamtlänge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen