- 43%

GEDORE Schraubendrehereinsatz ¼" lang Innen-6-kant 4 mm

Artikelnummer:  
Z00044323 
EAN:  
4010886864968 
Herstellernummer:  
1933264 
Marke:  
GEDORE 

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 8,73 €
4,99 €

Netto 4,19 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 43%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser 1 12 Millimeter
Gewicht kg 0,025 Kilogramm
Länge (L, L1) 60 Millimeter
Schlüsselweite Sechskant 4 Millimeter
Spitzenlänge (t, L2) 32 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 7422 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, griffig gerändelt • Verchromt • Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben