Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Schraubendrehereinsatz 1/4" lang Innen-6-kant 5 mm

Artikelnummer
Z00044324
EAN
4010886864975
Herstellernummer
1933272
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
5,11 € 4,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00044324
EAN
4010886864975
Herstellernummer
1933272
Marke
GEDORE

Technische Daten

Antriebsvierkant1/4 Zoll
Antriebsvierkant mm6,3 Millimeter
Durchmesser 112 Millimeter
Gesamtlänge60 Millimeter
Gewicht27 Gramm
Gewicht kg0,027 Kilogramm
Länge (L, L1)60 Millimeter
Schlüsselweite5 Millimeter
Schlüsselweite Sechskant5 Millimeter
Spitzenlänge (t, L2)32 Millimeter
Ø12 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEDORE Schraubendrehereinsatz 1/4" lang Innen-6-kant 5 mm (1933272)
  • Ausführung nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • Verchromt
  • Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account