Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll lang Innen-6-kant 8 mm

Artikelnummer: Z00044326
EAN: 4010886864999
Herstellernummer: 1933299
Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll lang Innen-6-kant 8 mm
Inkl. Steuern: 5,41 € VE 1 Stück Netto 4,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 7422 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, griffig gerändelt · Verchromt · Spitze aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 8 Millimeter
Gesamtlänge 60 Millimeter
Antriebsvierkant mm 6,3 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen