Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll Innen-TORX Kugelk.T40

Artikelnummer: Z00044342
EAN: 4010886612088
Herstellernummer: 6120810
Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll Innen-TORX Kugelk.T40
Inkl. Steuern: 8,47 € VE 1 Stück Netto 7,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, griffig gerändelt · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert · Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20° · Optimale Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Stellen · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6,65
Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Größe T40
Gesamtlänge (mm) 33,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen