• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

KS TOOLS ½" Kraft-Bit-Stecknuss-Satz Vielzahn

UVP: 99,03 € 69,00 € Netto 57,98 €
- 28%

HAZET Umschaltknarre 863P - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 48,97 € 35,32 € Netto 29,68 €
- 36%

HAZET Umschaltknarre, lang 916L - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 95,32 € 61,00 € Netto 51,26 €
- 32%

HAZET Umschaltknarre, kurz 863K - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 42,36 € 29,00 € Netto 24,37 €
- 39%

GEDORE Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6-kant 7 mm

UVP: 9,09 € 5,55 € Netto 4,66 €
- 28%

HAZET Umschaltknarre für Bits 2264 - Sechskant hohl 6,3 (¼ Zoll)

UVP: 63,84 € 46,24 € Netto 38,86 €
- 35%
- 34%

HAZET Umschaltknarre 8816P - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 56,11 € 36,79 € Netto 30,92 €
- 39%

GEDORE Schraubendrehereinsatz ½" 100 mm lang RIBE M10

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 19,29 €
11,78 €

Netto 9,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtriebsgröße Innenkeil RIBE® M10
Durchmesser 1 22,5 Millimeter
Gewicht kg 0,105 Kilogramm
Länge (L, L1) 100 Millimeter
Spitzenlänge (t, L2) 62 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben