Schraubendrehereinsatz 10 mm 1/2"

Artikelnummer: Z00426693
EAN: 1234
Schraubendrehereinsatz 10 mm 1/2"
Inkl. Steuern: 10,46 € VE 1 Stück Netto 8,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Schraubendrehereinsätze 1/2"

Für Schlitzschrauben. Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, griffige Kreuzrändelung. Mit Spitzen nach DIN 5264 Form B aus CV-Sonderstahl, brüniert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 60
Klinge Breite x Stärke (mm) 10 x 1,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen