Schraubendrehereinsatz 12x60 mm 1/2"

Artikelnummer: Z00445974
EAN: 1234
Schraubendrehereinsatz 12x60 mm 1/2"
Inkl. Steuern: 7,24 € VE 1 Stück Netto 6,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Gedore

Für Innensechskantschrauben. Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, griffige Rändelung, verchromt.

Mit Spitzen aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW x Gesamtlänge: (mm) 12 x 60
Sechskantlänge (mm) 22
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen