Schraubendrehereinsatz 14 mm 1/2"

Artikelnummer: Z00426695
EAN: 1234
Schraubendrehereinsatz 14 mm 1/2"
Inkl. Steuern: 11,66 € VE 1 Stück Netto 9,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schraubendrehereinsätze 1/2"

Für Schlitzschrauben. Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, griffige Kreuzrändelung. Mit Spitzen nach DIN 5264 Form B aus CV-Sonderstahl, brüniert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 60
Klinge Breite x Stärke (mm) 14 x 2,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen