Schraubendrehereinsatz 14x60 mm 1/2"

Artikelnummer: Z00445976
EAN: 4010886615393
Gedore
Schraubendrehereinsatz 14x60 mm 1/2"
Inkl. Steuern: 8,77 € VE 1 Stück Netto 7,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gedore

Für Innensechskantschrauben. Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, griffige Rändelung, verchromt.

Mit Spitzen aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW x Gesamtlänge: (mm) 14 x 60
Sechskantlänge (mm) 20
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen