Schraubendrehereinsatz 1Zoll Innen-6-kant 27 mm

Artikelnummer: Z00044404
EAN: 4010886620069
Herstellernummer: 6200680
Gedore
Schraubendrehereinsatz 1Zoll Innen-6-kant 27 mm
Inkl. Steuern: 37,00 € VE 1 Stück Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 7422 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27
Antriebsvierkant 1
Antriebsvierkant mm 25
Gesamtlänge (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen