GEDORE Schraubendrehereinsatz 24 mm 1"

Artikelnummer: Z00418967
EAN: 4010886618141
GEDORE Schraubendrehereinsatz 24 mm 1"
Inkl. Steuern: 35,18 € VE 1 Stück Netto 29,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendrehereinsätze 1" DIN 7422

Für Innensechskantschrauben. Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-D 25, ISO 1174 mit Stiftsicherung, griffige Kreuzrändelung, verchromt. Mit Spitzen aus CV-Sonderstahl, brüniert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge 90 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen