Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll Innen-6-kant 5 mm

Artikelnummer: Z00044685
EAN: 4010886075074
Herstellernummer: 6241280
Gedore
Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll Innen-6-kant 5 mm
Inkl. Steuern: 8,52 € VE 1 Stück Netto 7,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Einsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Klinge brüniert · mit Kugelfangrille DIN 7422

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen