GEDORE Schraubendrehereinsatz 3/8" Kreuzschlitz PH 1

Artikelnummer: Z00044678
EAN: 4010886666661
Herstellernummer: 6666610
GEDORE Schraubendrehereinsatz 3/8" Kreuzschlitz PH 1
UVP: 14,58 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 8,90 € Netto 7,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 10 Millimeter
Länge 55 Millimeter
Größe 1
Antriebsvierkant 3/8
Abtriebsgröße 1
Spitzenlänge 27 Millimeter
Antriebsaufnahme 3/8 Zoll
Antriebsaufnahme Vierkant
Länge 1 55 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt
Durchmesser 1
Länge (L, L1)
Durchmesser d1 17,5 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 10 Millimeter
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH
Spitzenlänge (t, L2)
Verpackungseinheit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]