Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll Schlitz 5,5x1 mm

Artikelnummer: Z00044705
EAN: 4010886666616
Herstellernummer: 6666100
Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll Schlitz 5,5x1 mm
Inkl. Steuern: 9,40 € VE 1 Stück Netto 7,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert · Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 5,5
Antriebsvierkant 3/8
Antriebsvierkant mm 10
Länge (mm) 55
Klingenstärke (mm) 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen