Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll SW 4mm 6KT lang Chrom Sonderstahl

Artikelnummer: Z00044690
EAN: 4010886814512
Herstellernummer: 1510118
Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll SW 4mm 6KT lang Chrom Sonderstahl
Inkl. Steuern: 7,12 € VE 1 Stück Netto 5,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 7422 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 95 Millimeter
Antriebsvierkant 3/8
Schlüsselweite mm 4 Millimeter
Antriebsvierkant mm 10 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen