Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll SW 8mm 6KT lang Chrom Sonderstahl

Artikelnummer: Z00044694
EAN: 4010886804193
Herstellernummer: 1394371
Gedore
Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll SW 8mm 6KT lang Chrom Sonderstahl
Inkl. Steuern: 8,52 € VE 1 Stück Netto 7,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 7422 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8
Antriebsvierkant 3/8
Antriebsvierkant mm 10
Gesamtlänge (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen