Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll TX4,43mm Chrom brün. Sonderstahl

Artikelnummer: Z00044711
EAN: 4010886624685
Herstellernummer: 6246830
Gedore
Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll TX4,43mm Chrom brün. Sonderstahl
Inkl. Steuern: 8,70 € VE 1 Stück Netto 7,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Einsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert · mit Kugelfangrille

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe T 25
Gesamtlänge (mm) 49
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen