Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll TX7,82mm Chrom brün.m.Bohrung Sonderstahl

Artikelnummer: Z00044722
EAN: 4010886815397
Herstellernummer: 1441000
Gedore
Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll TX7,82mm Chrom brün.m.Bohrung Sonderstahl
Inkl. Steuern: 11,85 € VE 1 Stück Netto 9,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · Verchromt · Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 7,82
Bohrung (mm) 3,45 x 3,68
für Schrauben M8 - M10
Antriebsvierkant 3/8
Antriebsvierkant mm 10
Länge (mm) 49
Größe T45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen