Schraubendrehereinsatz 4,0 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00426594
EAN: 4010886617151
Gedore
Schraubendrehereinsatz 4,0 mm, 1/4"
Inkl. Steuern: 6,40 € VE 1 Stück Netto 5,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendrehereinsätze 1/4"

Für Schlitzschrauben. Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 6,3, ISO 1174 mit Kugelfangrille, griffig gerändelt, verchromt. Spitzen aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert, nach ISO 2380-1, Form B.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 28
Klingen Breite x Stärke (mm) 4,0 x 0,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen