GEDORE Schraubendrehereinsatz 1/2" 180mm Innen-6-kt 5 mm

Artikelnummer: Z00445963
EAN: 4010886615713
Herstellernummer: 6157140
GEDORE Schraubendrehereinsatz 1/2" 180mm Innen-6-kt 5 mm
UVP: 12,72 €   - Sie sparen 35%
Brutto Set-Preis 8,23 € Netto 6,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 7422 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert • * t = abgesetzte Spitzen 13 mm • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskantlänge 142 Millimeter
SW x Gesamtlänge: 5 x 180 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schlüsselweite Sechskant 5 Millimeter
Spitzenlänge (t, L2)
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Durchmesser d1 22,5 Millimeter
Spitzenlänge 142 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant
Antriebsaufnahme 1/2 Zoll
Länge (L, L1)
Länge 1 180 Millimeter
Spitzenlänge (t) 2 13 Millimeter
Durchmesser 1
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Verpackungseinheit

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]