• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

GEDORE Schraubendrehereinsatz ⅜" Innen-6-kant 6 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 9,02 €
5,25 €

Netto 4,41 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsvierkant 3/8 Zoll
Antriebsvierkant mm 10,0 mm
Ausführung i6-KT.
Durchmesser 1 17,5 Millimeter
Gewicht kg 0,041 Kilogramm
Länge (L, L1) 47 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6241360
Norm DIN 7422
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite Sechskant 6 Millimeter
Schlüsselweite mm 6
Spitzenlänge (t, L2) 19 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 7422 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben