• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

GEDORE Schraubendrehereinsatz ½" Schlitz 8x1,2 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 15,40 €
9,40 €

Netto 7,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Antriebsvierkant mm 12,5 mm
Ausführung Schl.
Durchmesser 1 22,5 Millimeter
Gewicht kg 0,080 Kilogramm
Klingenstärke 1,2 Millimeter
Länge (L, L1) 60 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6656060
Norm DIN3120 - C 12,5, ISO 1174
Oberfläche verchromt
Schneidenbreite 8 Millimeter
Schneidenbreite (a, b) 8,0 Millimeter
Schneidenstärke 1,2 Millimeter
Spitzenlänge (t, L2) 22 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert • Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 40%
GEDORE Verlängerung 3/4" 400 mm
UVP: 47,24 € 28,46 € Netto 23,92 € - zzgl. Versand
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben