• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

Bosch Schrauberbit- und Ratschen-Set, 26-teilig

UVP: 19,94 € 14,89 € Netto 12,51 €
- 47%

GEDORE Bit-Halter ¼" skt

UVP: 3,76 € 2,00 € Netto 1,68 €
- 53%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 145 mm, 1er-Pack

UVP: 8,47 € 4,00 € Netto 3,36 €
- 37%

Bosch Schrauberbit Set PRO, 32-teilig

UVP: 15,59 € 9,78 € Netto 8,22 €

GEDORE Schraubendrehereinsatz PH2 ½Zoll f.4KT-Antrieb Chrom Sonderstahl

Artikelnummer:  
Z00053348 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
6656650 
Marke:  
GEDORE 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
11,14 €

Netto 9,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 60 Millimeter
Größe PH 2
Alle technische daten

Produktbeschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Kugelfangrille · für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips-Recess (PH) · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Sonderstahl brüniert · handbetätigt · mit Kugelfangrille · griffig gerändelt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben