- 42%

GEDORE Schraubendrehereinsatz ¼" Kreuzschlitz PZ 2

Artikelnummer:  
Z00426603 
EAN:  
4010886618721 
Herstellernummer:  
6187210 
Marke:  
GEDORE 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 9,34 €
5,41 €

Netto 4,55 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ 2
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Antriebsvierkant mm 6,3 mm
Ausführung PZD
Durchmesser 1 12 Millimeter
Gewicht kg 0,013 Kilogramm
Größe PZD 2
Länge (L, L1) 28 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6187210
Norm DIN 3120 - C6,3, ISO1174
Oberfläche verchromt/phosphatiert
Spitzenlänge (t, L2) 14,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, griffig gerändelt • Verchromt • Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert • Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben