- 39%

GEDORE Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-TORX T40

Artikelnummer:  
Z00426650 
EAN:  
4010886624777 
Herstellernummer:  
6247720 
Marke:  
GEDORE 

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 12,00 €
7,28 €

Netto 6,12 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtriebsgröße TORX® (innen) T40
Antriebsvierkant 3/8 Zoll
Antriebsvierkant mm 10,0 mm
Ausführung TX
Durchmesser 1 17,5 Millimeter
Gewicht kg 0,052 Kilogramm
Größe T 40
Länge (L, L1) 49 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6247720
Norm DIN 3120 - C10, ISO1174
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite TORX 6,65 Millimeter
Schraubenmaß M7 - M8
Spitzenlänge (t, L2) 17 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben