- 39%

GEDORE Schraubendrehereinsatz ⅜" Innen-TORX T45

Artikelnummer:  
Z00426651 
EAN:  
4010886624784 
Herstellernummer:  
6247800 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 12,00 €
7,28 €

Netto 6,12 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtriebsgröße TORX® (innen) T45
Antriebsvierkant 3/8 Zoll
Antriebsvierkant mm 10,0 mm
Ausführung TX
Durchmesser 1 17,5 Millimeter
Gewicht kg 0,053 Kilogramm
Größe T 45
Länge (L, L1) 49 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6247800
Norm DIN 3120 - C10, ISO1174
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite TORX 7,82 Millimeter
Schraubenmaß M8 - M10
Spitzenlänge (t, L2) 17 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben