VDE-Schraubendrehereinsat z 1/2Zoll Innen-6-kant 5 mm

Artikelnummer: Z00044257
EAN: 4010886612446
Herstellernummer: 6124480
Gedore
VDE-Schraubendrehereinsat z 1/2Zoll Innen-6-kant 5 mm
Inkl. Steuern: 25,16 € VE 1 Stück Netto 21,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb · für Innensechskant-Schrauben · mit eingepresstem Stift und Kugelfangrillen · mit VDE-Sicherheitsisolation - zum sicheren Arbeiten unter elektrischer Spannung · aus hochwertigem Vergütungsstahl · Einsätze lassen sich kombinieren mit der Hebelumschaltknarre 1/2"-Vierkantantrieb Art.-Nr. 4150199001 und mit den Verlängerungen 125 mm Art.-Nr. 4150199002 und 250 mm Art.Nr. 4150199300 bis AC 1000 Volt Wechselspannung bis DC 1500 Volt Gleichspannung gem. IEC 900/ EN 60900

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5
Antriebsvierkant 1/2
Antriebsvierkant mm 12,5
Gesamtlänge (mm) 106
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen