XZN-Schraubendrehereinsatz 10x100 mm 1/2"

Artikelnummer: Z00426705
EAN: 4010886615959
Gedore
XZN-Schraubendrehereinsatz 10x100 mm 1/2"
Inkl. Steuern: 15,02 € VE 1 Stück Netto 12,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

XZN-Schraubendrehereinsätze 1/2" DIN 2324

Für Innenvielzahnschrauben XZN. Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, griffige Kreuzrändelung, verchromt. Mit Spitzen nach DIN 2325, aus CV-Sonderstahl, brüniert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Größe M10
Gesamtlänge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen