Drehzahlsensor-Kugelkopf-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz

Artikelnummer: Z00354462
EAN: 4000896157839
Herstellernummer: 8501KK-4
Drehzahlsensor-Kugelkopf-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz
UVP: 13,74 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 11,65 € VE 1 Stück Netto 9,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Drehzahlsensor-Kugelkopf-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz

  • Aus- bzw. Einbau des Motordrehzahlgebers an VW:
    1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat
    1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader und Kompressor): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, Eos, Scirocco, Touran
  • Klinge mit Kugelkopf Schlüsselweite 4 mm
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb: 6,3 = 1/4″

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 4
Schlüsselweite (s1) (mm) 4
Schlüsselweite (mm) 4
Durchmesser (d) (mm) 12
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 80
Gesamtlänge (für eClass) 80
(Klingen)länge l1 (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen