- 6%

VIGOR Innenvierkant Antrieb 12,5 = ½" RIBE Schraubendreher-Einsatz für Innenkeilprofil-Profil (Ribe-CV) V2231 Vierkant hohl 12,5 mm (½") Innen Keilprofil Ribe-CV M 12 Gesamtlänge: 200 mm

Artikelnummer:  
Z00350476 
EAN:  
4047728022316 
Herstellernummer:  
V2231 
Marke:  
VIGOR 

7 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 8,21 €
7,72 €

Netto 6,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen Keilprofil Ribe-CV
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge 200 Millimeter
Länge l2 200 Millimeter
Schlüsselweite M 12
Schlüsselweite mm M 12 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

1/2″ Ribe-Schraubendreher-Einsatz SW 12, 200 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728022316
  • Modell: V2231
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben