VIGOR 1/2? Ribe-Schraubendreher-Einsatz SW 12, 140 mm

Artikelnummer: Z00350492
EAN: 4047728022248
Herstellernummer: V2224
VIGOR 1/2″ Ribe-Schraubendreher-Einsatz SW 12, 140 mm
Brutto Set-Preis 7,00 € Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2″ Ribe-Schraubendreher-Einsatz SW 12, 140 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728022248
  • Modell: V2224
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 140 Millimeter
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite mm M 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]