VIGOR 1/2? Ribe-Schraubendreher-Einsatz SW 13, 140 mm

Artikelnummer: Z00350494
EAN: 4047728022255
Herstellernummer: V2225
VIGOR 1/2″ Ribe-Schraubendreher-Einsatz SW 13, 140 mm
Inkl. Steuern: 6,96 € VE 1 Stück Netto 5,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2″ Ribe-Schraubendreher-Einsatz SW 13, 140 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728022255
  • Modell: V2225
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite mm M 13 Millimeter
Gesamtlänge 140 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen