VIGOR 1/2? Ribe-Schraubendreher-Einsatz SW 8, 55 mm

Artikelnummer: Z00350470
EAN: 4047728022057
Herstellernummer: V2205
VIGOR 1/2″ Ribe-Schraubendreher-Einsatz SW 8, 55 mm
Inkl. Steuern: 4,96 € VE 1 Stück Netto 4,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2″ Ribe-Schraubendreher-Einsatz SW 8, 55 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728022057
  • Modell: V2205
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge 55 Millimeter
Schlüsselweite mm M 8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen