1/2″ TORX® Schraubendreher-Einsatz T 27, 55 mm

Artikelnummer: Z00350398
EAN: 4047728021531
Herstellernummer: V2153
VIGOR
1/2″ TORX® Schraubendreher-Einsatz T 27, 55 mm
Inkl. Steuern: 5,58 € VE 1 Stück Netto 4,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

1/2″ TORX® Schraubendreher-Einsatz T 27, 55 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728021531
  • Modell: V2153
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) T 27
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen