- 5%

VIGOR Innenvierkant Antrieb 12,5 = ½" TORX® Schraubendreher-Einsatz für Innen TORX® Profil V2178 Vierkant hohl 12,5 mm (½") Innen TORX® Profil T 70 Gesamtlänge: 140 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 8,21 €
7,79 €

Netto 6,55 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen TORX® Profil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge 140 Millimeter
Länge l2 140 Millimeter
Schlüsselweite T 70
Schlüsselweite mm T 70 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

1/2″ TORX® Schraubendreher-Einsatz T 70, 140 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728021784
  • Modell: V2178
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben