1/2″ XZN-Schraubendreher-Einsatz SW 10, 200 mm

Artikelnummer: Z00350445
EAN: 4047728021340
Herstellernummer: V2134
VIGOR
1/2″ XZN-Schraubendreher-Einsatz SW 10, 200 mm
Inkl. Steuern: 7,66 € VE 1 Stück Netto 6,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2″ XZN-Schraubendreher-Einsatz SW 10, 200 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728021340
  • Modell: V2134
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) M10
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen