VIGOR 1/2? XZN-Schraubendreher-Einsatz SW 8, 100 mm

Artikelnummer: Z00350439
EAN: 4047728021234
Herstellernummer: V2123
VIGOR 1/2″ XZN-Schraubendreher-Einsatz SW 8, 100 mm
Inkl. Steuern: 5,91 € VE 1 Stück Netto 4,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2″ XZN-Schraubendreher-Einsatz SW 8, 100 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728021234
  • Modell: V2123
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 140 Millimeter
Schlüsselweite mm M 8 Millimeter
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen