VIGOR 1/4? 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 3

Artikelnummer: Z00349904
EAN: 4047728024303
Herstellernummer: V2430
VIGOR 1/4″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 3
Inkl. Steuern: 1,63 € VE 1 Stück Netto 1,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 3 von VIGOR
  • EAN: 4047728024303
  • Modell: V2430
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 38 Millimeter
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Schlüsselweite mm 3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen