1/4″ Schraubendreher-Einsatz PH 2

Artikelnummer: Z00349895
EAN: 4047728024372
Herstellernummer: V2437
1/4″ Schraubendreher-Einsatz PH 2
Inkl. Steuern: 2,05 € VE 1 Stück Netto 1,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4″ Schraubendreher-Einsatz PH 2 von VIGOR
  • EAN: 4047728024372
  • Modell: V2437
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) PH 2
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen