VIGOR 1/4? Schraubendreher-Einsatz T 20 H

Artikelnummer: Z00349925
EAN: 4047728021395
Herstellernummer: V2139
VIGOR 1/4″ Schraubendreher-Einsatz T 20 H
Inkl. Steuern: 2,93 € VE 1 Stück Netto 2,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4″ Schraubendreher-Einsatz T 20 H von VIGOR
  • EAN: 4047728021395
  • Modell: V2139
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Gesamtlänge 37 Millimeter
Schlüsselweite mm T 20 H Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen